Beli Mata Bor Tombak di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp45.900

    BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9
    Deskripsi:
    Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginan
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
  2. NACHI Mata Bor Shank Lurus
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp319.900

  3. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp14.900

  4. NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp18.900

    NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  5. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp789.900

  6. NACHI Set Mata Bor Electric
    Mulai

    Rp279.900

    NACHI Set Mata Bor Electric
    atribut:
    • Helix Angle: standard
    • Geometry of Drill Flank: Congestion
    • Material: High speed high speed steel HSS
    • Point Angle: 118°
  7. JCK Set Mata Bor
    Mulai

    Rp649.900

    JCK Set Mata Bor
    atribut:
    • Size (mm): 1-10x0.5
  8. TJAP MATA Staple Gun
    Mulai

    Rp189.900

    TJAP MATA Staple Gun
    Deskripsi:
    Staples Gun 3 in 1Multi fungsi, bisa digunakan untuk Kayu, Kabel, dan Kertas.Material : Hi impact ABSABS adalah bahan plastik dengan ketahanan benturan, kemampuan mesin, dan karakteristik thermoforming yang luar biasa. Ini adalah pilihan yang sangat baik untuk rumah mesin, perlengkapan toko ritel, dan display tempat pembelian ketika diperlukan ketahanan benturan atau daya tahan.Ringan, Aman, dan Gampang untuk digunakan untuk berbagai keperluan.
    atribut:
    • Material: Hi impact ABS
  9. Senator Set Mata Bor HSS Workshop Metric
    Mulai

    Rp2.899.900

    Senator Set Mata Bor HSS Workshop Metric
    Deskripsi:
    Roll forged from HSS, ensuring uninterrupted grain structure. This provides exceptional strength and durability. Tips are ground for effective cutting. Suitable for drilling wood, plastic, carbon and plain steels where the cutting efficiency of ground flute is not required. Manufactured to BS 328 : Part 1 : 1986 & DIN 338 Type N. 19 Piece Set Contents (mm): 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0
    atribut:
    • Minimum Drill Size: 1mm
    • Case Type: Metal Case
    • System of Measurement: Metric
    • Drill Size Included: 1.0mm to 10mm x 0.5mm
    • Size Increment: 0.5mm
    • Maximum Drill Size: 10mm
    • Drill Length Type: Standard Length
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Finish/Coating: Black Oxide
    • Flute Construction: Roll Forged
    • Material: High Speed Steel
  10. monotaro.id Kain Lap Microfiber 40x40cm 320gsm
    Rating:
    98% of 100
    (26)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Kain Lap Microfiber 40x40cm 320gsm
    Deskripsi:
    Lap Microfiber adalah kain lap yang terbuat dari jenis serat umum dengan kombinasi 80% Polyester + 20% Polyamide. Umum nya kain lap pembersih biasanya digunakan hanya untuk mendorong dan memindahkan kotoran dan debu dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan untuk Lap Microfiber dapat mengangkat debu dan membersihkan kotoran melalui serat serat benangnya dan mampu menyerap air 7 kali lebih banyak dibandingkan lap biasa. Lap Microfiber memiliki 3 ukuran yaitu ukuran 30x30cm, 35x35cm dan 40x40cm yang dapat di sesuaikan dengan kebutuhan area yang akan di bersihkan.
    atribut:
    • Size (cm): 40x40
    • Weight (gsm): 320
    • Material: 80% Polyester + 20% Polyamide
    • Model : 1 Sisi
  11. NIKKEN Silicone Taper Scraper
    Mulai

    Rp2.699.900

    NIKKEN Silicone Taper Scraper
    atribut:
    • Base Material: Polycetal
    • Scraper Material: Silicon Rubber
  12. ARED New Silicone Trowel & Scraper 3 In 1
    Mulai

    Rp52.900

Daftar Harga Mata Bor Tombak Terbaru January 2026
TJAP MATA Mata Bor Kaca Tipe TombakRp15.900
BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9Rp45.900
JCK Mata Bor Kaca Tipe TombakRp24.900
Mesin HL Mata Bor Kaca Tipe TombakRp18.900
NACHI Mata Bor Shank LurusRp319.900
BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)Rp14.900
NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500Rp18.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter TypeRp789.900
BULL Mata Bor KacaRp28.900
NACHI Set Mata Bor ElectricRp279.900

Data diperbarui pada 26/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)